Beli Mesin Gerinda 6 Inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda)atribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.15
- Chuck Bore (phi mm): 3
- Length (mm): 155
- No Load Rotation Speed (rpm): 60000
- Purpose of Use: Burring, chamfering and polishing during various parts processing. Molding die processing/glass processing. For light grinding.
- Specifications: Hose Inlet/One Touch P Plug, Exhaust Method/Backward
- Weight (g): 108
- Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
- KRISBOW Mesin Gerinda Kering & Basahatribut:
- Wheel Size: 8 x 1 1/2 x 3/4 & 6 x 3/4 x 1/2 Inch
- Dimensions (mm): 48.5x33x36.5
- Input Power (W): 250
- RYU Mesin Gerinda Dudukatribut:
- Motor Shaft: 12.70mm
- monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: 1/4 coupler
- Overall Length (mm): 136
- Collet Size (mm): 3
- Air Connection Port: 43834
- Air Consumption (L/minute): 198
- No Load Speed (rpm): 56000
- Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
- TRICRAFT Mata GerindaDeskripsi:Batu amplas serba guna / Besi
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- KRISBOW Mesin Gerinda & Amplasatribut:
- Wheel/ Belt Size: 6x0,75x0,5/ 2x27 Inch
- No. Load Speed: 2850 r.p.m
- Input Power: 250 watt/ 220 volt/ 50 Hz
- Dimensions (mm): 445x395x245
- KINIK Mata Gerinda GCatribut:
- Abrasive Material: Green Silicon Carbide
- Shape: 1A
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- Kenmaster Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2800
- Voltage (V): 220V/50Hz
Daftar Harga Mesin Gerinda 6 Inch Terbaru February 2026
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| TRUSCO Air Micro Grinder (Mesin Gerinda) | Rp2.999.900 |
| DEWALT Mesin Gerinda Duduk | Rp2.199.900 |
| Wipro Mesin Gerinda Tangan | Rp399.900 |
| KRISBOW Mesin Gerinda Kering & Basah | Rp1.999.900 |
| RYU Mesin Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| monotaro Air micro grinder (Mesin Gerinda Tuner Angin Kecil) | Rp1.199.900 |
| TRICRAFT Mata Gerinda | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101000821-1.jpg)




/q0P101561936-2.jpg)

/P102051627-1.jpg)
/P101004030-1.jpg)